Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
>
Artikel
Verl.2190 1 Zoll L.400mm GEDORE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E451813
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6180390
EAN/GTIN:
4010886618035
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 400mm
Hinweise: DIN 3123 / ISO 3316Vierkantantrieb Nach DIN 3120 / ISO 1174Eigenschaften: 25 mm (1")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Stiftsicherung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromtTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Vanadium-Stahl DIN 3123, ISO 3316
... >
Steckschlüssel
>
Antriebs- und Verbindungsteile
>
Verlängerungen für Steckschlüsseleinsätze
Weitere Suchbegriffe:
steckschlüssel verlängerung
,
steckschlüssel-verlängerung 1"
,
1" Antriebs- und Verbindungsteile
,
1" Antriebsteile
,
1" Griff mit Gleitstück
,
1" Griffe mit Gleitstück
,
1" Hebel-Umschaltknarren
,
1" Hebelumschaltknarren
,
1" Kardangelenke
,
1" Knarren
,
1" Redizierstücke
,
1" Umschaltknarren
,
1" Verbindungs- und Antriebsteile
,
1" Verbindungsteile
,
1" Verbindungsvierkante
,
1" Verlängerungen
,
Antriebs- und Verbindungsteile 1"
,
Antriebsteile 1"
,
Griff mit Gleitstück 1"
,
Griffe mit Gleitstück 1"
,
Hebel-Umschaltknarre1"
,
Hebel-Umschaltknarren_1_Zoll
,
Kardangelenk 1"
,
Knarre 1"
,
Knarren 1"
,
Reduzierstück 1"
,
Reduzierstücke 1"
,
Umschaltknarre 1"
,
Umschaltknarren 1"
,
Verbindungs- und Antriebsteile 1 "
,
Verbindungsteile 1"
,
Verbindungsvierkant 1"
,
Verbindungsvierkante 1"
,
Verlängerung 1"
,
Verlängerungen 1"
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
€ 5,00*
ab € 43,89*
€ 57,74*
Lager 4012
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 50,14*
€ 64,65*
Lager 245
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 51,80*
€ 69,32*
Lager 1690
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 54,47*
€ 69,34*
Lager 1498
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 54,29*
€ 69,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/HP2A Universal-Abzieher, 2-armig, 200x150 mm, HIGH POWER
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,49*
Ähnlich
GEDORE 1100-01 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Handwerker 58-teilig
Gedore
1100-01
ab € 367,80*
Ähnlich
GEDORE 2190-8 Verlängerung 1" 200 mm
Gedore
2190-8
ab € 31,75*
Ähnlich
GEDORE 2193 Z-94 Zahnradknarre 1" 720 mm
Gedore
2193 Z-94
ab € 125,05*
Ähnlich
GEDORE 2195 Kardangelenk 1" 140 mm
Gedore
2195
ab € 97,85*
Ähnlich
GEDORE 8581-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 600-1500 Nm
Gedore
8581-01
ab € 1.208,64*
Ähnlich
GEDORE 9 F-5 Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5 kg, 800 mm
Gedore
9 F-5
ab € 100,58*
Ähnlich
GEDORE 900 20 Lampe LED Li-MH, USB-Ladeanschluss
Gedore
900 20
ab € 57,70*
Ähnlich
GEDORE 905 Rollbrett 1000x480x115mm Tragfähigkeit 130 kg
Gedore
905
ab € 56,71*
Ähnlich
GEDORE 920 10 Mechaniker- und Montagehandschuhe FastFit L/10
Gedore
920 10
ab € 15,57*
Ähnlich
GEDORE K 21 SL 27 Kraftschraubereinsatz 1" 27 mm
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen