Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Fotobatterie
>
CR-2
>
Artikel
Knopfzelle Electronics 3 V 570 mAh CR2450 24,5x5mm VARTA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E497515A1
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
06450 101 401
EAN/GTIN:
4008496270972
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hinweise: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält QuecksilberEigenschaften: geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien ausTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· St. je Blister: 1· Maße: 24,5 x 5mmFußnote: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
BatterieV - relevant:
Ja
... >
Werkzeuge
>
Elektrotechnik
>
Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta knopfzelle lithium 3v
,
cr-2
,
varta cr-2
Angebote
(67)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1681
6 Tage
75
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,72*
€ 1,14*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,08*
€ 1,38*
Lager 1682
2 Tage
151
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,40*
Lager 1604
4 Tage
94
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,10*
€ 1,41*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,37*
€ 2,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,37* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion CR2450-BP1 Einwegbatterie Lithium
Camelion Batterien
13001450
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell Lithium 2450 B1 (große Karte)
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Energizer CR2450 Einwegbatterie Lithium
Energizer
638179
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta -CR1620
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta -CR2016
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta -CR2430
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta -V13GA
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta -V13GS
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta 1x 1.55V V 76 PX Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta CR 2477 Einwegbatterie Lithium
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta CR1220 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta CR2025 V 1-BL (6025) Einwegbatterie Lithium
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta CR2032 V 1-BL (6032) Einwegbatterie Lithium
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta LR 43/AG 12/V 12 GA (4278) 1BL Einwegbatterie SR43 Alkali
Varta
48044
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta LR23A 12V 1-BL Einwegbatterie Alkali
Varta
48047
ab € 0,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen