Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband S.0,10mm L.5m B.12,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fühlerlehrenband S.0,10mm L.5m B.12,7mm PROMAT
Fühlerlehrenband S.0,10mm L.5m B.12,7mm PROMAT
Fühlerlehrenband S.0,10mm L.5m B.12,7mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6006760
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448500650
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,1 mm
fühlerlehrenband
Hinweise: Länge 5 m Breite 12,7 mmEigenschaften: aus gehärtetem Federbandstahl · gratfreie Kanten · als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau, für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen · Länge 5 m · Breite 12,7 mmTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 12,7mm· Länge: 5m
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehren
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
488
1
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 9,99*
3 Tage
364
1
€ 5,99*
ab € 7,02*
€ 10,02*
5 Tage
486
1
€ 8,90*
ab € 7,58*
€ 10,53*
1 Tag
492
1
€ 6,80*
ab € 7,86*
€ 11,01*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 8,75*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851440
ab € 31,13*
Ähnlich
PROMAT
4000851441
ab € 24,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851442
ab € 9,05*
Ähnlich
PROMAT
4000851443
ab € 9,02*
Ähnlich
PROMAT
4000851444
ab € 7,99*
Ähnlich
PROMAT
4000851445
ab € 6,63*
Ähnlich
PROMAT
4000851446
ab € 6,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851447
ab € 6,65*
Ähnlich
PROMAT
4000851448
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.