Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Muldenwagen
>
Artikel
Kippbehälter, Stahl, LxBxH 1230x875x530 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 750 kg, Fa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6021034
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
GU-RZ 30 RAL 7005
EAN/GTIN:
4052462062467
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
· Stahlkonstruktion aus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · Kippen des Behälters in jeder Höhe per Seilzug · Robuster Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippenbr/· Ideal zum Sammlen von Feststoffenbr/br/· Behälter können in Verbindung mit passenden Palette-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werdenbr/Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C 150 x 200 x 60 mm
Weitere Informationen:
Volumen:
0,3 m³
Abmessung Länge:
1230 mm
Anlieferung:
montiert
Abmessung Höhe:
530 mm
Einfahrtaschenmaß A:
0 mm
Einfahrtaschenmaß B:
0 mm
Einfahrtaschenmaß C:
0 mm
Abmessung Breite:
875 mm
Farbe:
RAL 7005 mausgrau
Traglast:
750 kg
... >
Lagerbehälter und Paletten
>
Großvolumenbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
eurokraft kippwagen
,
kippwagen
,
mulden-kipper 300l
,
Muldenkippbehälter
,
Großbehälter
,
Großvolumenbehälter
,
Transportbehälter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,93*
€ 674,91*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,86*
€ 674,93*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,14*
€ 740,24*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,77*
€ 743,35*
Lager 369
Frei Haus
ab € 774,58*
€ 858,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,65*
€ 1.021,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,18*
€ 1.011,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,65*
€ 978,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,42*
€ 953,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,58*
€ 921,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel, verzinkt, für Kippbehälter, LxBxH 1230x875x530 mm, Volumen 0,3 cbm
Widex Selection
Deckel für GU-RZ 30 + 55
ab € 108,71*
Zubehör
Deckel, verzinkt, für Volumen 0,3 m³, zweiseitig.
Eurokraft
490988
ab € 94,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen