Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülleimer ohne Verschlussbügel, Scharnierdeckel, Vol. 65 l, Durchm.xH 387


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Mülleimer ohne Verschlussbügel, Scharnierdeckel, Vol. 65 l, Durchm.xH 387
System-Mülleimer ohne Verschlussbügel, Scharnierdeckel, Vol. 65 l, Durchm.xH 387
System-Mülleimer ohne Verschlussbügel, Scharnierdeckel, Vol. 65 l, Durchm.xH 387
System-Mülleimer ohne Verschlussbügel, Scharnierdeckel, Vol. 65 l, Durchm.xH 387
System-Mülleimer ohne Verschlussbügel, Scharnierdeckel, Vol. 65 l, Durchm.xH 387
Artikel-Nr.:
     369-E6021122
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2055-00
EAN/GTIN:
     4040136205500
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
· Aus Stahlblech · Für die staubfreie Entleerung gemäß DIN 6628/6629 · Mit Scharnierdeckel inkl. Deckelheber · 2 stabile Tragegriffe · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die Dauerbeanspruchung im gewerblichen, industriellen und privaten Bereich
Weitere Informationen:
Volumen:
65 l
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
verzinkt
Durchmesser:
387 mm
Abmessung Höhe:
915 mm
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfallsammelbehälter, Mülleimer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,90*
€ 127,86*
€ 4,90*
ab € 122,24*
€ 157,40*
3 Tage
22
€ 4,90*
ab € 123,34*
€ 157,46*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 158,12*
Lager 369
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 161,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 175,40*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 247,52*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,06*
Ähnlich
Renner
2031-00
ab € 68,68*
Ähnlich
Renner
2033-00
ab € 82,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.