Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Strickhandschuhe Nitril artus Maximus Grey, Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montage-Strickhandschuhe Nitril artus Maximus Grey, Gr.7
Montage-Strickhandschuhe Nitril artus Maximus Grey, Gr.7
Artikel-Nr.:
     369-E6417205
Hersteller:
     Artus
Herst.-Nr.:
     E6417205
EAN/GTIN:
     4028783059851
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ Nach EN 388:2016 ∙ Trägermaterial aus Polyamide ∙ Atmungsaktive Beschichtung aus Resist+ Nitrilschaum ∙ Antimikrobielles Spandex, Sanitized® Behandlung ∙ Begrenzt die Entwicklung von Bakterien und schlechten Gerüchen. ∙ Sehr abriebfeste Beschichtung ∙ Außergewöhnliche Standzeit ∙ Sehr guter Griff auf trockenen oder leicht öligen Teilen ∙ Maximaler Komfort und Feinfühligkeit ∙ Schutz mindestens 15 Sekunden bei 100 °C Kontakthitze ∙ LABS/Silikon-frei ∙ 18 Gauge - Ultra dünn - gestrickt ∙ Farbe grau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Präzision, Montage
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
X
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
A
Größe:
7
VE Paar/Karton:
12/120
Farbe:
weiß/grau
Gefahren-Kategorie:
2
Abriebfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 60.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.