Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack-Scherenständer, Edelstahl, für 120-l Säcke, BxTxH 400x450x900 mm, stati


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack-Scherenständer, Edelstahl, für 120-l Säcke, BxTxH 400x450x900 mm, stati
Müllsack-Scherenständer, Edelstahl, für 120-l Säcke, BxTxH 400x450x900 mm, stati
Müllsack-Scherenständer, Edelstahl, für 120-l Säcke, BxTxH 400x450x900 mm, stati
Müllsack-Scherenständer, Edelstahl, für 120-l Säcke, BxTxH 400x450x900 mm, stati
Artikel-Nr.:
     369-E811069
Herst.-Nr.:
     3637
EAN/GTIN:
     4030695036370
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
∙b Scherenständer/b ∙ Hergestellt aus Edelstahl ∙ Mit Klemmring und Sackbefestigung br/∙ B x T x H 400 x 450 x 900 mmbr/· Scherenständer · Mit Klemmring (Edelstahl) · Zur Befestigung eines 120 Liter Sackes · Mit Kunststoffdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Fahrbar:
nein
Ausführung:
stationär
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
silber
Farbe Gestell:
edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,89*
€ 131,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,92*
€ 205,04*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 224,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 171,92*
€ 224,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 219,00*
€ 285,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,33*
€ 321,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,89*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 40,99*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,78*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,20*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,13*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,15*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,13*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,22*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 129,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.