Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, Durchm.xH 520x1760 mm, 8 Hut- + 8 Mantelhaken, Schirmständer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer, Durchm.xH 520x1760 mm, 8 Hut- + 8 Mantelhaken, Schirmständer,
Garderobenständer, Durchm.xH 520x1760 mm, 8 Hut- + 8 Mantelhaken, Schirmständer,
Artikel-Nr.:
     369-E855437
Herst.-Nr.:
     30628083
EAN/GTIN:
     4044917205307
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
b∙ Mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken/bbr/∙ Standrohr aus Stahl Ø 40 mm br/∙ Drehbare 8-armige Hakenkronebr/∙ Mit Schirmhalter und Tropfmuldebr/∙ Absolut standfest durch schweren Fuß mit Betonfüllungbr/br/· Farbe: verchromt
Weitere Informationen:
Schirmständer:
ja
Material:
Stahl
Anlieferung:
zerlegt
Fahrbar:
nein
Anzahl Haken:
16 Stück
Hutablage:
nein
Anzahl Kleiderstangen:
0 Stück
Farbe:
verchromt/schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 200,06*
€ 241,39*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 204,09*
€ 244,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,14*
€ 251,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,32*
€ 259,46*
Lager 369
Frei Haus
ab € 256,78*
€ 307,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,36*
€ 365,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,13*
€ 333,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601314
ab € 40,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601415
ab € 40,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.