Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylelement, BxTxH 800x400x1750 mm, transparent, zu Stellwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylelement, BxTxH 800x400x1750 mm, transparent, zu Stellwand
Acrylelement, BxTxH 800x400x1750 mm, transparent, zu Stellwand
Acrylelement, BxTxH 800x400x1750 mm, transparent, zu Stellwand
Acrylelement, BxTxH 800x400x1750 mm, transparent, zu Stellwand
Acrylelement, BxTxH 800x400x1750 mm, transparent, zu Stellwand
Artikel-Nr.:
     369-E858459
Herst.-Nr.:
     45691784
EAN/GTIN:
     4044917415744
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
· Praktische Stellwände · Beliebig erweiterbar durch einfaches Anbauverfahren · Die Elemente lassen sich linear (180°) oder in drei Winkelstellungen (45°, 90° oder 135°) aufstellen · Lochplatten und Standsäulen aus stabilem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9006 alusilber · Durch umfangreiches Zubehör machen Sie aus Ihrer Stellwand im Handumdrehen eine Moderations- oder Präsentationswand br/br/· Elementhöhe 1650 mmbr/· Gesamthöhe 1750 mm (inkl. Stellfüße)br/· Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mmbr/br/∙ Acryl - für einen transparenten Sichtschutz
Weitere Informationen:
Fahrbar:
nein
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
1750 mm
Ausführung Stellwand:
1_teilig
Abmessung Breite:
800 mm
Füllung:
Acryl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,64*
€ 206,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,13*
€ 212,64*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,39*
€ 223,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 177,11*
€ 227,40*
Lager 369
Frei Haus
ab € 219,87*
€ 264,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 85,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697700
ab € 22,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697814
ab € 37,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 219,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 262,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 78,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 156,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.