Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank, 2 Vollblechtüren, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinders


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschrank, 2 Vollblechtüren, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinders
Hängeschrank, 2 Vollblechtüren, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinders
Hängeschrank, 2 Vollblechtüren, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinders
Hängeschrank, 2 Vollblechtüren, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinders
Hängeschrank, 2 Vollblechtüren, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinders
Hängeschrank, 2 Vollblechtüren, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinders
Artikel-Nr.:
     369-E869464
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     22337-080-001-510
EAN/GTIN:
     4055479143402
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
∙ Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion ∙ Türen mit Verstärkungstasche, durch Zylinderschloss verschließbar ∙ 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang ∙ Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 5010 Enzianblau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_5010_Enzianblau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
600 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
800 mm
Anzahl Böden:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, hängeschrank h600xb800xt300 mm, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Arbeitsplatz-Schrank, Arbeitsplatzschrank, Loch- und Schlitzplatten-Hängeschrank, Schlitz- und Lochplatten-Hängeschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke, Loch- und Schlitzplatten-Hängeschränke, Schlitz- und Lochplatten-Hängeschränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 166,03*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,89*
€ 170,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,24*
€ 179,57*
Lager 369
Frei Haus
ab € 160,99*
€ 200,13*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,97*
€ 213,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-735
ab € 90,65*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-001-735
ab € 128,82*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-118
ab € 121,59*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-001-118
ab € 173,22*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-204
ab € 121,66*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-300
ab € 94,01*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-001-300
ab € 132,07*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-303
ab € 121,75*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-510
ab € 94,21*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-512
ab € 121,43*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-001-512
ab € 173,53*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001 SO
ab € 121,54*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-611
ab € 94,01*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-001-611
ab € 132,07*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-001-716
ab € 97,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.