Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
PAVOY, Hängeschrank, 2 Türen, 1 Boden,, BxTxH 800x30 0x600 mm, RAL 5010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-16416-D57-22337-080-001-510
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
22337-080-001-510
EAN/GTIN:
4055479143402
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Hängeschrank, 2 Vollblechtüren, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinderschloss, BxTxH 800x300x600 mm, RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
60,00 cm
Länge:
30,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
hängeschrank h600xb800xt300 mm
,
material werkzeugschrank
,
pavoy werkzeugschrank
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 166,03*
Lager 6922
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,89*
€ 170,95*
Lager 4445
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,24*
€ 179,57*
Lager 369
Frei Haus
ab € 160,99*
€ 200,13*
Lager 261
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,97*
€ 213,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hängeschrank, Höhe 600 mm, mit Vollblechtür/en, Breite 400 mm, glatte Rückwand, grau.
PAVOY
22337-040-001-735
ab € 90,65*
Ähnlich
Hängeschrank, Höhe 600 mm, mit Vollblechtür/en, Breite 800 mm, glatte Rückwand, grau.
PAVOY
22337-080-001-735
ab € 128,82*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 1018, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-1018
PAVOY
22337-040-001-118
ab € 121,59*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 1018, HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0233-1018
PAVOY
22337-080-001-118
ab € 173,22*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 2004, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-2004
PAVOY
22337-040-001-204
ab € 121,66*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 3000 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-3000
PAVOY
22337-040-001-300
ab € 94,01*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 3000 HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0233-3000
PAVOY
22337-080-001-300
ab € 132,07*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 3003, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-3003
PAVOY
22337-040-001-303
ab € 121,75*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 5010 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-5010
PAVOY
22337-040-001-510
ab € 94,21*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 5012 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-5012
PAVOY
22337-040-001-512
ab € 121,43*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 5012 HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0233-5012
PAVOY
22337-080-001-512
ab € 173,53*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 5015, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-5015
PAVOY
22337-040-001 SO
ab € 121,54*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 6011 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-6011
PAVOY
22337-040-001-611
ab € 94,01*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 6011 HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0233-6011
PAVOY
22337-080-001-611
ab € 132,07*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 7016 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-7016
PAVOY
22337-040-001-716
ab € 97,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen