Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, Stärke 10,5mm, LxB 900x1500 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte, Stärke 10,5mm, LxB 900x1500 mm, blau
Schmutzfangmatte, Stärke 10,5mm, LxB 900x1500 mm, blau
Schmutzfangmatte, Stärke 10,5mm, LxB 900x1500 mm, blau
Schmutzfangmatte, Stärke 10,5mm, LxB 900x1500 mm, blau
Artikel-Nr.:
     369-E876825
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     E876825
EAN/GTIN:
     0662641755048
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Für den Innenbereich mit sehr hoher Beanspruchung ∙ Diese sehr robusten Eingangsmatten sind speziell für intensiven Fußgängerverkehr entwickelt und verfügen über eine unübertroffene Effektivität bei der Abbürstung von Schmutz· Die Oberfläche besteht aus Decalon®-Fasern in ansprechendem Waffel-Design · Der extrem robuste und rutschfeste Gummirücken sorgt für sichere Auflage auf dem Untergrund · Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigenEigenschaften:Material: Decalon®-Fasern auf GummirückenFaserdichte: 830 g/m2Stärke: 10,5 mmGewicht: 4,4 kg/m2Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:∙ An Schulen∙ In Hotels∙ In Restaurants
Weitere Informationen:
Stärke:
10.5 mm
Abmessung Breite:
900 mm
Abmessung Länge:
1500 mm
Abmessung (L x B):
1500 x 900 mm
Abmessungen (L x B):
1500 x 900 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schmutzfangläufer, Fußmatten, Sauberlaufmatten, Eingangsmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 74,66*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 73,02*
€ 95,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 96,17*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0034BU
ab € 46,63*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0034RB
ab € 48,67*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0035RB
ab € 56,99*
Ähnlich
Justrite
166S0034CH
ab € 45,84*
Ähnlich
Justrite
166S0034BR
ab € 45,77*
Ähnlich
Justrite
166S0035CH
ab € 53,09*
Ähnlich
Justrite
166S0035BR
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.