Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte, Stärke 10,5 mm, LxB 1500x900 mm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12876825
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
166S0035BU
EAN/GTIN:
0662641755048
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatten
Für den Innenbereich mit sehr hoher Beanspruchung
Diese sehr robusten Eingangsmatten sind speziell für intensiven Fußgängerverkehr entwickelt und verfügen über eine unübertroffene Effektivität bei der Abbürstung von Schmutz
· Die Oberfläche besteht aus Decalon-Fasern in ansprechendem Waffel-Design · Der extrem robuste und rutschfeste Gummirücken sorgt für sichere Auflage auf dem Untergrund · Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen
Eigenschaften:
Material: Decalon-Fasern auf Gummirücken
Faserdichte: 830 g/m²
Stärke: 10,5 mm
Gewicht: 4,4 kg/m²
Einsatzorte im Außenbereich sind z.B.:
∙ An Schulen
∙ In Hotels
∙ In Restaurants
... >
Bodenbeläge
>
Schmutzfangmatten
>
Schmutzfangmatten Guzzler
Weitere Suchbegriffe:
Fussbodenmatte
,
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm
,
fußbodenmatte
,
fussabtreter blau
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Schmutzfangläufer
,
Fußmatten
,
Sauberlaufmatten
,
Eingangsmatten
,
Matten
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 74,74*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 73,34*
€ 95,72*
Lager 3904
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,71*
€ 96,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlaufenmatte, blau-grau B x L 900 x 1200 mm | TM0110
Justrite Safety Group
166S0034BU
ab € 46,61*
Ähnlich
Schlaufenmatte, braun B x L 900 x 1200 mm | TM0109
Justrite Safety Group
166S0034BR
ab € 48,51*
Ähnlich
Schlaufenmatte, rot B x L 900 x 1200 mm | TM0108
Justrite Safety Group
166S0034RB
ab € 48,70*
Ähnlich
Schlaufenmatte, rot B x L 900 x 1500 mm | TM0088
Justrite Safety Group
166S0035RB
ab € 56,18*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1200 x 900 mm, anthrazit.
Justrite
166S0034CH
ab € 45,02*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1500 x 900 mm, anthrazit.
Justrite
166S0035CH
ab € 54,71*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1500 x 900 mm, braun.
Justrite
166S0035BR
ab € 54,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen