Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze BBS120 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze BBS120 blau
Artikelbild: PE-Schürze BBS120 blau
Artikel-Nr.:
     380-10015320
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20105323
EAN/GTIN:
     4250348926524
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 125 cm, Standardqualität, geblockt, Obermaterial: Polyethylen

- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,018 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- geblockt

50 Stück im Polybeutel
1.000 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Hersteller:
70001
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze, 125, 75, BBS120, PE-Schürze, Standardqualität,, blau,, cm,, geblockt, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,327*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,04654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,6465*
€ 5,52934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,3465*
€ 5,17234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,0665*
€ 4,83914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,397*
€ 4,04243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,217*
€ 3,82823
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,992*
€ 3,56048
pro Packung
ab 960 Packungen
€ 2,827*
€ 3,36413
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,327*
€ 2,76913
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105923
ab € 3,4895*
Ähnlich
Med-Comfort
05071-B-BLO
ab € 11,5255*
Ähnlich
cere & serve
20105722
ab € 3,066*
Ähnlich
care & serve
20105725
ab € 4,148*
Ähnlich
care & serve
20105324
ab € 49,60*
Ähnlich
care & serve
20105313
ab € 45,69*
Ähnlich
care & serve
20105333
ab € 45,89*
Ähnlich
Securesse
10010106
ab € 2,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.