Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze WBS120 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze WBS120 weiß
Artikelbild: PE-Schürze WBS120 weiß
Artikel-Nr.:
     380-10010106
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     10010106
EAN/GTIN:
     4250348926456
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 120 cm, Standardqualität, geblockt, Obermaterial: Polyethylen

- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Verwendung als: Einwegprodukt
- glatt
- geblockt
- mit Abreiß-Perforierung
- Stärke: Standard
- PSA CAT. I
- ca. 75 x 120 cm

1.000 Stück im Karton (VE)
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
weiß
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einwegschürze 75x120 cm, einmal schürze, 120, 75, PE-Schürze, Standardqualität,, WBS120, cm,, geblockt, weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,579*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,583*
€ 10,21377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,753*
€ 9,22607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,254*
€ 7,44226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,954*
€ 7,08526
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,539*
€ 6,59141
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,579*
€ 5,44901
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105323
ab € 4,589*
Ähnlich
care & serve
20105313
ab € 47,90*
Ähnlich
care & serve
20105333
ab € 48,15*
Ähnlich
care & serve
20105903
ab € 3,54425*
Ähnlich
care & serve
20105702
ab € 3,1795*
Ähnlich
care & serve
20105705
ab € 4,234*
Ähnlich
care & serve
20105304
ab € 5,429*
Ähnlich
k.A.
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.