Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze RBS12 rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze RBS12 rot
Artikelbild: PE-Schürze RBS12 rot
Artikel-Nr.:
     380-10015323
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20105333
EAN/GTIN:
     4051642501345
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 125 cm, Standardqualität, geblockt, Obermaterial:Polyethylen

- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,018 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- geblockt

50 Stück im Polybeutel
1.000 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x125
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
rot
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürzen 75x125cm, einmal schürze, 125, 75, PE-Schürze, RBS12, Standardqualität,, cm,, geblockt, rot,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,53*
€ 82,7407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,97*
€ 79,6943
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 64,17*
€ 76,3623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,09*
€ 72,6971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,15*
€ 68,0085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,47*
€ 66,0093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,15*
€ 57,2985
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105323
ab € 4,589*
Ähnlich
care & serve
20105313
ab € 47,90*
Ähnlich
care & serve
20105735
ab € 34,80*
Ähnlich
Securesse
10010106
ab € 4,579*
Ähnlich
care & serve
20105304
ab € 5,429*
Ähnlich
k.A.
ab € 25,38*
Ähnlich
care & serve
20105732
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.