Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Mundschutz
>
Mund-Nasen-Maske
>
Stoffmaske
>
Artikel
Mund-/Nasenmaske mit Gummiband weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-13000302
Hersteller:
Securesse
Herst.-Nr.:
13000302
EAN/GTIN:
4250348954596
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
waschbar, Material: 100% Baumwolle
Öko-Tex-Standard 100 Klasse 1
waschbar bei 90°
Bügelfähig bis 200° (Gummi nicht bügeln)
Keine Medizinische Atemschutzmaske, kein FFP-Standard. Keine Zertifizierung!
20 Stück im Polybeutel
120 Stück im Umkarton
WICHTIGE HINWEISE:
- Auf Grund des Gesundheitsschutzes und der Hygiene ist dieser Artikel vom Umtausch ausgeschlossen sobald die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
- Maske vor dem Gebrauch/Tragen waschen
- Hände und die entsprechende Gesichtspartie vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen
- Maske nur über Mund und Nase tragen
- Bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Atemschutz
>
Atemschutz (nicht spezifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Mund-Nasen-Maske
,
Mund-Nasen-Schutz
,
Nasen-Mund-Maske
,
Gummiband
,
Gummiring
,
Community-Maske
,
Gesichtstuch
,
Mehrweg Mund-Nasen-Maske
,
Stoffmaske
,
Textilmaske
,
Waschbare und wiederverwendbare Maske
,
mund-nasen-maske mehrweg baumwolle
,
community maske
,
stoffmaske baumwolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,37*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro Kinder-Community-Maske, Farbe kiwi
Hakro
2606-040
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro Kinder-Community-Maske, Farbe rot
Hakro
2606-002
ab € 4,10*
Ähnlich
Hakro Kinder-Community-Maske, Farbe tinte
Hakro
2606-034
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro Mund-/Nasenmaske
Hakro
2603-006
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe pastellgrün
Hakro
2603-091
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe schwarz
Hakro
2603-005
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe tinte
Hakro
2603-034
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe weiß
Hakro
2603-001
ab € 4,11*
Ähnlich
Mund-/Nasenmaske mit Gummiband
Securesse
13000301
ab € 2,83*
Ähnlich
Mund-/Nasenmaske mit Gummiband, weiß
Securesse
13000305
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen