Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 517 Winterhandschuh, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® 517 Winterhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 517 Winterhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 517 Winterhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 517 Winterhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 517 Winterhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25200517-7
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     517-7
EAN/GTIN:
     7340118328973
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (1121X), EN 511:2006 (111), Innenmaterial: Polyester
Aussenmaterial: Polyurethan, Polyester, Naturlatex
Zwischenmaterial: Polyethylen
Material Handfläche: Synthetisches Leder
Material Oberhand: Polyester
Material Futter: Fleece, gefüttert
Verschlussart: Klettverschluss
Länge: 235 - 255 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (1121X)
- EN 511:2006 (111)
- EN 420:2003+A1:2009

Funktion/Eigenschaften:
- Gute Passform
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig, Bequem
- Guter Griff
- Verstärkter Zeigefinger und Fingerspitzen
- Frei von Chrom
- Wärmendes Futter
- Wasserdicht
- Winddicht

Schützt vor/gegen:
Chromallergien, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Kälte, Größe 7
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester|Polyurethan
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe leder größe 7, thermohandschuh, montagehandschuhe leder, (111), (1121X),, 388:2016, 511:2006, 517, EN, Ejendals, Tegera®, Winterhandschuh,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 7,04*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,57*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 8,84*
29 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 8,98*
Lager 380
11
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 11,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paar
ab 6 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626070745
ab € 6,14*
Ähnlich
Ejendals
7392626070769
ab € 6,17*
Ähnlich
Ejendals
7392626070721
ab € 6,15*
Ähnlich
Ejendals
517-6
ab € 6,15*
Ähnlich
Ejendals
517-12
ab € 6,15*
Ähnlich
Tegera
517-10
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.