Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     6SDG9-1377927
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626070769
EAN/GTIN:
     7392626070769
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Wasserfest
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Latex, Polyester, Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, ejendals winterhandschuh leder, thermohandschuh, thermohandschuh l
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,14*
€ 7,14*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,56*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 8,93*
7 Tage
18
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 8,94*
6 Tage
254
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 9,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 42,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626070745
ab € 6,26*
Ähnlich
Ejendals
7392626070721
ab € 6,25*
Ähnlich
Ejendals
517-6
ab € 6,26*
Ähnlich
Ejendals
517-12
ab € 6,28*
Ähnlich
Tegera
517-10
ab € 6,26*
Ähnlich
Tegera
517-07
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.