Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-76528508
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
7392626070745
EAN/GTIN:
7392626070745
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Wasserfest
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Latex, Polyester, Polyurethan
... >
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsbekleidung
>
Handschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
ejendals winterhandschuh leder
,
thermohandschuh
,
thermohandschuh leder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,14*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 18 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626070769
ab € 6,14*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626070721
ab € 6,15*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuhe TEGERA 517, Kat. II, grün/schwarz, Gr. 6
Ejendals
517-6
ab € 6,15*
Ähnlich
517/12, TEGERA 517, Handschuh, Größe 12 Farbe: schwarz/grün Kategorie: Cat.II Lä
Ejendals
517-12
ab € 6,15*
Ähnlich
Tegera Tegera 517 Arbeitshandschuhe, Größe 10, Waterproof, Leder Schwarz, grün
Tegera
517-10
ab € 6,15*
Ähnlich
Tegera Tegera 517 Arbeitshandschuhe, Größe 7, Waterproof, Leder Schwarz, grün
Tegera
517-07
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen