Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Winterweste PLALINE, Farbe 2584-sand/schwarz, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Winterweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterweste PLALINE
Artikel-Nr.:
     380-323175-254-XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913906508
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Material: 100% Polyester
Beschichtung: 100% Polyurethan
Futter: 100% Polyester
Polyesterwattierung

Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M 8910

- atmungsaktiv und wasserabweisend
- Nähte hinterklebt
- Fleecekragen
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Brusttasche rechts
- Handytasche auf der rechten Brust
- 2 Stiftfächer
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- Dokumententasche unter der Frontpatte
- Innenfutter gesteppt
- verdeckter Frontreißverschluss, Farbe 2584-sand/schwarz, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,88*
€ 40,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,15*
€ 41,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,57*
€ 41,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,15*
€ 45,10*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,46*
€ 47,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584052
ab € 29,78*
Ähnlich
Planam
2584048
ab € 29,84*
Ähnlich
Planam
2584044
ab € 29,98*
Ähnlich
Planam
2584056
ab € 29,95*
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 29,80*
Ähnlich
Planam
2584064
ab € 32,97*
Ähnlich
Planam
2584068
ab € 32,99*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 29,89*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 29,95*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 29,87*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 29,77*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 29,75*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 29,84*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.