Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 37-675 Solvex Nitrilhandschuh, Größe XL(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Ansell AlphaTec® 37-675 Solvex Nitrilhandschuh
Artikelbild: Ansell AlphaTec® 37-675 Solvex Nitrilhandschuh
Artikelbild: Ansell AlphaTec® 37-675 Solvex Nitrilhandschuh
Artikelbild: Ansell AlphaTec® 37-675 Solvex Nitrilhandschuh
Artikelbild: Ansell AlphaTec® 37-675 Solvex Nitrilhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-437675-XL10
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-675-XL10
EAN/GTIN:
     4250348905369
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der AlphaTec Sol-Vex® 37-675 erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist.
Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.

Hauptmerkmale:
- Das Hammerschlagprofil reduziert durch seine glatte Oberfläche die indirekten Kosten durch den Anfall von Ausschuss empfindlicher Teile aufgrund von Beschädigung.
- Vollständig wiederverwendbar durch unschlagbare Abriebfestigkeit
- Herausragender Tragekomfort.
- Erfüllt die FDA-Vorschriften (21 CFR 177.2600) für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Der Träger aus reinem Baumwollvelour absorbiert Schweiß für noch höheren Tragekomfort.

- EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
- nach EN 388:(4001X), EN 374-1:2016/Typ A (JKLOPT), EN 374-5:2016:Virus
- zugelassen für Lebensmittelverarbeitung

Einsatzbereiche:
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Chemikalienverarbeitung
- Reinigung
- Gebäudemanagement
- Nachfüllen von Öl, Fluid und Diesel
- Werks- und Maschinenwartung
- Länge: 330 mm
- Farbe:Grün
- Wandstärke: 0,38 mm
- einzeln hygienisch verpackt im Polybeutel, 12 Paar im Umbeutel, Größe XL(10)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Nitril
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,75008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,14584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,96008*
€ 45,1725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,58004*
€ 44,72025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,07004*
€ 40,54335
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 33,02004*
€ 39,29385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,87008*
€ 37,9254
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 30,71004*
€ 36,54495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,75008*
€ 30,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.