Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIOMEDIC® EasyAid Pflasterspender DETECT-Grundausstattung 364299-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364299-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     120.800.20000
EAN/GTIN:
     4045444605097
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Schnellverband
Sofortpflaster
ACTIOMEDIC® EasyAid Pflasterspender DETECT-Grundausstattung, inkl. 90 Pflasterstrips Pflasterspender aus hochwertigem Kunststoff für die Wandmontage. Entdecken Sie die vielseitigen EasyAid Features! gefüllt mit insgesamt 90 detektierbaren Pflasterstrips (19 x 72 mm) speziell für die Lebensmittelindustrie geeignet enthalten sind 3 Pflaster Refills: 30x DETECT AQUATIC Pflasterstrips (19 x 72 mm), 30x DETECT AQUATIC Pflasterstrips (19 x 72 mm), 30x DETECT ELASTIC Pflasterstrips (19 x 72 mm) inkl. Montagematerial verschiedene Pflastersorten als Nachfüllpackungen bestellbar mit Diebstahlschutz durch Spezialschlüssel leichte und hygienische Entnahme der Pflaster mit nur einer Hand transparenter Klappdeckel für schnellen und einfachen Zugriff
Weitere Informationen:
Bestückung:
60 detektierbare wasserabweisende Pflasterstrips\, 19 x 72 mm 30 detektierbare elastische Pflasterstrips\, 19 x 72 mm
HEIGHT GRO:
294.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
48.00 mm
WEIGHT GRO:
.533000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, Pflasterspender, Erste Hilfe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,00*
ab € 22,62*
€ 32,72*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 35,66*
Lager 4445
35
6
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 43,12*
1
€ 4,95*
ab € 25,58*
€ 44,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 258,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
120.821.19720
ab € 2,86*
Zubehör
GRAMM medical
120.823.19720
ab € 3,71*
Zubehör
GRAMM medical
120.824.19720
ab € 3,98*
Zubehör
GRAMM medical
120.821.04086
ab € 2,94*
Zubehör
GRAMM medical
120.820.19720
ab € 2,95*
Zubehör
GRAMM medical
120.826.19720
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.