Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neoprenhandschuh schwarz, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Neoprenhandschuh schwarz
Artikelbild: Neoprenhandschuh schwarz
Artikel-Nr.:
     380-B-2231-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Pro-Fit 60831-10
EAN/GTIN:
     4031301009948
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN388-3121, EN374-3, EN374-2, - Chemikalienschutzhandschuh aus Neopren, schwarz
- Gitterprofil in der Innenhand
- velourisiert
- lebensmittelgeeignet
- öl- und fettbeständig
- nach EN 388 (2011), EN 374 (AKL = A-Methanol, K-Natriumhydroxid 40%, L-Schwefelsäure 96%), Kategorie 3
- optimale Mischung aus Neopren für den Chemikalienschutz und Latex für optimale Beweglichkeit und mechanische Festigkeit
- Gitterprofil in der Innenhand
- innen baumwollvelourisiert
- gut isolierend gegen Kälte
- ca. 32 cm lang, Stärke ca. 0,7 mm
- Größen: 8, 9, 10, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Neopren
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,90004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,49167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,24008*
€ 33,6057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,77004*
€ 33,04635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,11008*
€ 31,071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,19004*
€ 29,97615
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 21,34008*
€ 25,3947
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,90004*
€ 21,30105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.