Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® topline Chemikalien-Schutzhandschuhe, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: teXXor® topline Chemikalien-Schutzhandschuhe
Artikelbild: teXXor® topline Chemikalien-Schutzhandschuhe
Artikelbild: teXXor® topline Chemikalien-Schutzhandschuhe
Artikel-Nr.:
     380-B-2240-9
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2240-9
EAN/GTIN:
     4062899003834
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Naturlatex, Naturlatex, hochwertiges Baumwolltrikot-Futter, lebensmittelgeeignet gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für nicht fettige Lebensmittel, extra lange Ausführung (ca. 30 cm)

- Materialstärke: ca. 1,40 mm

MATERIAL:
- Naturlatex
- Innenfutter: hochwertiges Baumwolltrikot

FARBE:
hellblau

NORMEN:
PSA-Kategorie III - Schutz vor umfassenden Risiken:
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken
- EN 374-1:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien (Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken) - Typ B
- EN 374-5:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen (Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen)
- EN 374-4:2013 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen (Teil 4: Bestimmung des Widerstandes gegen Degradation durch Chemikalien)
- EGV 1935:2004 - Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinie 80/590/EWG und 89/109/EWG, Amtsblatt der Europäischen Union L338/4 vom 13.11.2004 (und deren Änderungen)

Abriebfestigkeit: 2
Schnittfestigkeit: 1
Weiterreißfestigkeit: 3
Durchstichfestigkeit: 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)
Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

Chemikalien; Durchbruchzeit (Min.); Klasse
Methanol (A); -19,8%; 2
40% Natriumhydroxid (K); -21,5%; 6
96% Schwefelsäure (L); -31,9%; 3

Widerstand gegen Bakterien und Pilze: bestanden
Widerstand gegen Viren: nicht bestanden

EIGENSCHAFTEN:
- angenehmes Tragegefühl
- Griffsicherheit
- hohe Flexibilität
- Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien (siehe Informationen des Herstellers)
- zertifizierte Eignung für nicht fettige Lebensmittel

EINSATZGEBIETE:
Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit hohen Risiken sowie beim Umgang mit nicht fettigen Lebensmitteln, Flüssigkeiten und Chemikalien innerhalb der angegebenen Klassifizierung, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Chemieindustrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Fischindustrie, Agrarwirtschaft, Facility Management u.v.m.

VERPACKUNGSEINHEIT:
12 Paar im Polybeutel
144 Paar im Karton, Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Latex
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,99*
8 Tage
60
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,42008*
€ 46,02*
Lager 380
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,79*
€ 70,01004*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,01004*
€ 83,31195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,27004*
€ 77,67135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,51*
€ 75,5769
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 56,36004*
€ 67,06845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,06004*
€ 63,14145
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 49,56*
€ 58,9764
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,96004*
€ 57,07245
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 44,79*
€ 53,3001
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,7325* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,92*
Ähnlich
Texxor
2112
ab € 36,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.