Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Active™ (34-8, Größe 9-L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Active™ (34-824)
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Active™ (34-824)
Artikel-Nr.:
     380-B-2460-9L
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2460-9L
EAN/GTIN:
     4792249824092
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016+A1:2018 (4131A), Trägermaterial: Nylon/Elasthan
Material Beschichtung: patentierter Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), handflächenbeschichtet
Material Futter: Nylon, Elasthan
Materialstärke: 1,00 mm
Länge: ca. 21,5 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie

Zur Pflege Ihrer Hände während und nach der Arbeit werden Aloe Vera und Vitamin E freigesetzt., Größe 9-L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Hersteller:
70014
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,05*
Lager 380
119
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 5,27*
9 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,34*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,71*
€ 5,37*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.