Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Ausweiskartenhalter CHROME, JoJo mit Druckknopfschlaufe, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Ausweiskartenhalter CHROME, JoJo mit Druckknopfschlaufe, silber
Durable Ausweiskartenhalter CHROME, JoJo mit Druckknopfschlaufe, silber
Durable Ausweiskartenhalter CHROME, JoJo mit Druckknopfschlaufe, silber
Durable Ausweiskartenhalter CHROME, JoJo mit Druckknopfschlaufe, silber
Artikel-Nr.:
     388-28022E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8225-23
EAN/GTIN:
     4005546802848
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable Kartenhalter CHROME

Hochwertiger Ausweiskartenhalter aus verchromtem Metall - inkl. Aufrollmechanik.
Extra starker Metallclip zur Befestigung an der Kleidung o.ä. - am Schild erfolgt die Befestigung mit einer Druckknopf-Schlaufe.

- aus Metall, verchromt
- Material der Schnur: Nylon
- Farbe: metallic silber
- Durchmesser: 40 mm
- mit Aufrollautomatik
- Auszug-Länge: 80 cmProdukttyp: Clip
Befestigungsart: Druckknopf-Schlaufe
Aufrollmechanik (Jojo): Ja
Länge: 80 cm
Farbe: silber
Material: Metall

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,635*
€ 4,935*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,714*
€ 6,211*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 33,71*
€ 45,24*
2 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,47*
€ 46,04*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 42,29*
€ 60,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,32*
€ 71,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,31*
€ 69,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,51*
€ 63,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,79*
€ 59,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,61*
€ 55,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 42,29*
€ 50,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,229* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 4,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,98*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,14*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,86*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,37*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,17*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,10*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.