Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter DURABLE 8225-23 Silber 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4936869
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4936869
Artikel-Nr.:
     94QG7-4936869
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822523
EAN/GTIN:
     4005546802848
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
DURABLE Ausweishalter 8225-23 10 Stück. Abschließbar: Nein. Befestigungsart: Abrollmechanismus. Breite: 40 mm. Durchmesser: 40 mm. Farbe: Silber. Fassungsvermögen: 1 Stück. Geeignet für: Ausweise. Grundfarbe: Silber. Hersteller-Nr.: 8225/23. Höhe: 800 mm. Lieferumfang: 10 x Halterung mit Abrollmechanismus. Länge: 800 mm. Länge (m): 0.8 m. Marke: DURABLE. Material: Metall. Schlüsselring: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
534 g
Farbe:
Silber
Höhe:
106 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
55 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
180
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,635*
€ 4,935*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,714*
€ 6,211*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 33,71*
€ 45,24*
2 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,47*
€ 46,04*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,22*
€ 47,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,935*
€ 5,87265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,815*
€ 5,72985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,575*
€ 5,44425
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,635*
€ 4,32565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 4,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,98*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,14*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,86*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,37*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,17*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,10*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.