Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweiskartenhalter Jojo Chrome, Ø40 mm, metallic silber, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896939
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8225 23
EAN/GTIN:
     4005546802848
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweiskartenhalter Jojo Chrome. Befestigungstechnik: Schlaufe wird durch einen Druckknopf am Namensschild befestigt. Mit extra starkem Metallclip zur Befestigung, zur Verwendung mit allen DURABLE Namensschildern, die mit Ausstanzung für einen Clip ausgestattet sind. Werkstoff: verchromtes Metall. Größe: ? 40 mm, Länge 80 cm. Farbe: metallic silber. Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Packungsinhalt:
10 Stück
Farbe:
metallic silber
Befestigungstechnik:
Schlaufe wird durch einen Druckknopf am Namensschild befestigt
Werkstoff:
verchromtes Metall
Durchmesser:
40 mm
Besonderheiten:
mit extra starkem Metallclip zur Befestigung, zur Verwendung mit allen DURABLE Namensschildern, die mit Ausstanzung für einen Clip ausgestattet sind
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,605*
€ 4,985*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,808*
€ 6,083*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 33,74*
€ 45,59*
Lager 690
19
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,46*
€ 46,47*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,34*
€ 47,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,47*
€ 55,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,20*
€ 52,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,83*
€ 47,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,32*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,78*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,91*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,13*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,92*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,37*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,31*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,04*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.