Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Artikel
Werkbank, BxTxH 1250x700x840-1040 mm, Platte Buche 40 mm, 3 Schubladen 180 mm, 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden, RAL 7035/5010
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RAU
Lager 3904
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-126040889
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
03-8468I2-127R4H.11
EAN/GTIN:
4040376190437
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
• Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit auf der Ober- und Unterseite jeweils zwei kreuzverleimten Deckfurnieren - Stärke 40 mm. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
∙ Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mm
∙ Unterbau-Container B x T 580 x 650 mm
∙ Schubladen mit Rollengelagerten Auszügen
• Schubladen: Innen BxT 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, Auszug 90 %. Rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
• Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
• Vollintergrierte Griffleisten
• Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 3904
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
standardwerkbank rau
,
montagewerkbank
,
Werkbank
,
Werkbänke
,
Arbeitstische
,
Komplettwerkbänke
,
Montage-Werkbank
,
Montage-Werkbänke
,
Montagewerkbänke
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,93*
€ 789,01*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,21*
€ 789,37*
Lager 4682
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,95*
€ 812,19*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,17*
€ 817,37*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,97*
€ 848,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,35*
€ 1.009,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,92*
€ 1.009,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,89*
€ 986,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,48*
€ 957,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,97*
€ 910,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,18*
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-XXL, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,67*
Zubehör
Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL5010
Rau
E-AP.10
ab € 56,41*
Zubehör
Einteilungsset 14 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-14
ab € 30,28*
Zubehör
Einteilungsset 15 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-15
ab € 49,98*
Zubehör
Einteilungsset 18 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-18
ab € 25,02*
Zubehör
Einteilungsset 19 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-19
ab € 17,72*
Zubehör
Einteilungsset 20 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-20
ab € 41,05*
Zubehör
Einteilungsset 21 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-21
ab € 26,53*
Zubehör
Einteilungsset 25 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-25
ab € 33,82*
Zubehör
Einteilungsset 50 für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-50
ab € 26,76*
Zubehör
Einteilungsset 51 für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-51
ab € 43,66*
Zubehör
Einteilungsset 52 für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-52
ab € 51,58*
Zubehör
Einteilungsset 53 für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-53
ab € 41,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen