Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Rammschutzgeländer
>
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
>
Artikel
Querbalken für Ecken, Hybrid-Geländer, Querschnitt 74x52 mm, Stärke 5 mm, Länge 2300 mm, Farbe gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-126408711
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
203.20.533
EAN/GTIN:
4055381598918
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Rammschutz-Balken
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 3904
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rammschutzbalken
,
Rollstopp
,
Rammschutz-Geländer
,
Rammschutzgeländer
,
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
,
Rammschutzgeländer-Querbalken
,
Rammschutz-Planke
,
Rammschutzplanke
,
Rammschutzsystem-Planke
,
moravia anfahrschutz
,
anfahrschutz
,
anfahrschutz pu
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,34*
€ 86,37*
Lager 4445
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,55*
€ 89,94*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,56*
€ 92,01*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 83,45*
€ 103,07*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,83*
€ 103,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLACK BULL Geländer-Tür mit Gasdruckfeder, LxBxH 30 x 905 x 520 mm, gelb.
Moravia
203.29.398
ab € 377,87*
Zubehör
BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid, BxH 100 x 1040 mm, Standpfosten, Innenbereich.
Moravia
203.29.934
ab € 114,80*
Zubehör
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 1250 mm.
Moravia
203.29.159
ab € 59,36*
Zubehör
Schutzbügel Gütestahl 1000x1000 mm Rundrohr 60 mm
Moravia
201.29.045
ab € 13,08*
Zubehör
Spezialdübel für Rammschutz-Ecken, mit Schraube 12/100 mm, VE 12 Stk.
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen