Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
>
Artikel
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Folie, 25 mm, 500 Etiketten auf Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12867919
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
7401/92
EAN/GTIN:
4250669457547
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844
· Rolle mit 500 Etiketten
... >
Hinweis- und Sicherheitsbeschilderung
>
Warnkennzeichnung
>
Warnkennzeichnungen 1 Klar
Weitere Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung vor elektrischer Spannung
,
Warnung vor elektrischer Spannung W012 Warnschild
,
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
,
folien-etiketten rolle
,
folien etiketten
,
warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie
,
Beschilderung
,
Schilder
,
Hinweisbeschilderung
,
Hinweisschilder
,
Warnkennzeichnungen
,
Warnschilder
,
Kennzeichnungen
,
Sicherheitskennzeichnungen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 904
€ 4,90*
ab € 30,08*
€ 41,29*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,78*
€ 47,46*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 57,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,44*
€ 68,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,22*
€ 66,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,35*
€ 63,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,90*
€ 61,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,90*
€ 59,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,63*
€ 50,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08526* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLAR, Schild, Folie, 12,5 mm, Bogen 6 St.,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/69
ab € 1,22*
Ähnlich
KLAR, Schild, Folie, 25 mm, Bogen 6 St.,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/60
ab € 1,22*
Ähnlich
KLAR, Schild, Folie, 50 mm, Bogen 6 St.,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/68
ab € 2,06*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Alu, 100 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/54
ab € 1,55*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Alu, 200 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/55
ab € 2,83*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Alu, 300 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/56
ab € 5,30*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Alu, 50 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/53
ab € 0,93*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Folie, 200 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/65
ab € 2,05*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Folie, 25 mm, VE 21,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/67
ab € 3,50*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Folie, 300 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/66
ab € 3,77*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Kunststoff, 200 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/75
ab € 2,05*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Kunststoff, 300 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/76
ab € 4,00*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung 7401/64
k.A.
7401/64
ab € 0,90*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung W012 (Blitzpfeil) - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100x0.6 mm Magnetfolie
Schilder Klar
7401/81
ab € 2,74*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung W012 (Blitzpfeil) - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x0.6 mm Magnetfolie
Schilder Klar
7401/82
ab € 4,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen