Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen Max System ® , Maße 60 x 47 x 92 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwagen Max System ® , Maße 60 x 47 x 92 cm
Regalwagen Max System ® , Maße 60 x 47 x 92 cm
Regalwagen Max System ® , Maße 60 x 47 x 92 cm
Artikel-Nr.:
     3904H-83033150
Herst.-Nr.:
     FG331500OWHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Regal- und Transportwagen. Ideal für den Transport, das Servieren und die Lagerung von Speisen. 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse. Ein innovatives System, das speziell für die Anwendung mit GN Schalen, Lebensmittelbehältern, Besteckkasten und Blechen in Gastronorm-Grössen entwickelt wurde.

  • Passend für: Schale 130P oder 230P(Große1/1), Deckel 134P-86 oder 147P
  • Offnung: 33cm
  • Polyethylen, HACCP
  • Maße: 60 x 47 x 92cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,64*
€ 777,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,31*
€ 766,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,80*
€ 726,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,94*
€ 700,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,62*
€ 654,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
83002300
ab € 630,92*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
83001300
ab € 230,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.