Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanik und Öl-Schutz-Handschuh ActivArmr®Hycron 27-602 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
01_ActivArmr_Hycron_27-602_Blue_Product_EMEA_-_Front.jpg
01_ActivArmr_Hycron_27-602_Blue_Product_EMEA_-_Front.jpg
ActivArmr_Hycron_27-602_Blue_Product_EMEA_-_Metal_Pressing_.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3027-602009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     27602090
EAN/GTIN:
     10076490441668
produktdatenblatt_activarmr-hycron-27-602.pdf
eu-konformitaetserklaerung_hycron-27-602.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Getauchte Nitrilbeschichtung mit Jerseyfutter.
 
Beschreibung:
  • Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe
  • Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien.
  • Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle.
  • Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung.
  • Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Eigenschaften:
  • Hochstrapazierfähiger Handschuh für Einsätze mit höchster Belastung: dreimal längeres Einsatzleben als schwere Lederhandschuhe
  • Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien
  • Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölbarriere, keine Qualitätsminderung wie bei Leder oder Baumwolle
  • Silikonfrei
  • Garantierte Materialreinheit für die Metall- und Motorenproduktion
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
Blau
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Baumwoll-Jersey
Tauchung:
Vollgetaucht
Länge:
246-260
Ölgriff geeignet:
Ja
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490441668
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4121B)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,17*
€ 3,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 349,67088*
€ 425,72016*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 390,1608*
€ 453,8304*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 416,45088*
€ 505,60128*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
27602100
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
27602080
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.