Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-27602080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     27602080
EAN/GTIN:
     10076490441651
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe
  • Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien.
  • Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle.
  • Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung.
  • Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
246-260 mm/ 9.7-10.23 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Bearbeitung | die Zierleiste | Spritzformen | Endmontage | Spanen
Schutzniveau:
Öl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,69008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 2,40757* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 416,38032*
€ 495,49258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 405,58032*
€ 482,64058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,77008*
€ 456,6864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 375,60096*
€ 446,96514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,69008*
€ 412,5612
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
27602100
ab € 28,99008*
Ähnlich
Ansell
27602090
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.