Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3995-3062-201010 Herst.-Nr.: 6220110 EAN/GTIN: 10076490442399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nahtlosträger für höheren Tragekomfort. Beschreibung: - Handschuh aus blauem Naturgummilatex mit Trägermaterial.
- Nahtlosträger für höheren Tragekomfort.
- Merkmale des Handschuhs sind eine glatte Ausführung, eine hohe Flexibilität und eine exzellente Fingerbeweglichkeit.
- Sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit.
- Ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100°C.
Eigenschaften: - Nylonträger
- Hohe Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
- Hitze-, Chemikalien und Mechanikschutz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 10 | Farbe: | Blau | Hauptmaterial: | Naturgummilatex | Materialstärke Handfläche (mm): | 1,15 | Trägermaterial: | Nylon | Länge: | 300 | Lebensmitteltauglichkeit: | Ja | GTIN: | 3252449018147 | Schutz-Kategorie: | Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken | Norm mechanische Risiken: | EN 388 (3131A) | Norm chemische Risiken: | EN 374-1:2016 Type A AKLMPT | Norm thermische Risiken: | EN 407 (X1XXXX) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr10, gummi handschuh, gummihandschuh blau, KONTAKTHITZESCHUTZ 100° |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,43* | € 4,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3995 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 6,50* | ab € 3,57* | € 4,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,99* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 120 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,43* | € 4,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3995 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3995 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3995 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|