Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh ActivArmr® 80-100 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ActivArmr_80-100_Blue_and_Grey_Product_EMEA-_Construction.jpg
ActivArmr_80-100_Blue_and_Grey_Product_EMEA-_Construction.jpg
ActivArmr_80-100_Blue_and_Grey_Product_EMEA_-_Front.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3080-100009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     80-100-9
EAN/GTIN:
     10076490442702
Datenblatt_activarmr-80-100.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Hervorragende Mechanikleistung verbunden mit Tragekomfort und Griffsicherheit

Beschreibung:

  • Das Handschuhmodell Powerflex® 80-100 von Ansell eignet sich für ein breites Spektrum von Arbeiten.
  • Weitere wichtige Merkmale dieses Handschuhs sind seine Abrieb- und Schnittfestigkeit, sowie sein hoher Tragekomfort.
  • Der Powerflex® 80-100 ist die intelligente und logische Wahl, wenn es um optimale Produktivität und Sicherheit im Bau-, Transport- und Versandwesen geht.
  • Durch die Beschichtung aus Naturlatex wird eine exzellente mechanische und robuste Gesamtleistung für einen maximalen Schutz erzielt.
  • Das schrumpfgeraute Profil der Latex-Beschichtung verleiht dem Handschuh einen außergewöhnlich sicheren Nass- und Trockengriff.
  • Das in einem automatischen Strickverfahren hergestellte Trägermaterial bildet ein optimal geformtes Innenfutter für hervorragende Passform und Beweglichkeit.

Eigenschaften:

  • Schrumpfgeraute Beschichtung für einen exzellenten Trocken- und Nassgriff, einen größeren Schutz und eine Steigerung der Produktivität
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
Blau
Hauptmaterial:
Latex schrumpfgeraut
Trägermaterial:
Polyester Baumwolle
Gauge:
10
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
235-280
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Ja
GTIN:
10076490495616
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (2142B) | EN 388 (2242B)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 2,98*
Lager 3995
96
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,13*
€ 3,02*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,86004*
€ 37,13004*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,81004*
€ 38,09004*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 156 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.