Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Stereo-Zoom Mikroskop Trinokular (mit Griff) Greenough 0 (OZL 468)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146687/full/OZL-468-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146687/full/OZL-468-0.jpg
KERN Stereo-Zoom Mikroskop Trinokular (mit Griff) Greenough 0 (OZL 468)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-OZL 468
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OZL 468
EAN/GTIN:
     4045761207547
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
KERN Stereo-Zoom Mikroskop Trinokular (mit Griff) Greenough 0 (OZL 468)

KERN Stereo-Zoom Mikroskop Trinokular (mit Griff) Greenough; 0,7-4,5x; HWF10x20; 3W LED

Die KERN OZL 468-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit und den günstigen Preis überzeugen; Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe; Neben den guten optischen Eigenschaften bieten diese Modelle durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie; Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 0,7 x–4,5 x; Die KERN OZL 468-Serie ist als binokulare oder trinokulare Ausführung erhältlich; Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren; Das KERN OZL 467/OZL468 ist durch seinen integrierten Griff sowie seinen standfesten mechanischen Ständer speziell für Schulen und Werkstätten entwickelt worden; Eine große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung; Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang; Für den Anschluss einer Kamera ist ein C-Mount Adapter erforderlich, welcher aus der folgenden Modellausstattungsliste auszuwählen ist; In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle; Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck (Tiefe, Dicke), z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile;
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 491,94*
€ 542,90*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 442,95*
€ 542,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,29*
€ 542,92*
Frei Haus
ab € 464,87*
€ 573,15*
Frei Haus
ab € 550,36*
€ 605,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,90*
€ 646,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,59*
€ 640,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,85*
€ 628,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,50*
€ 615,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,94*
€ 585,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 491,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
OZL 465
ab € 441,02*
Ähnlich
Kern
OZL 466
ab € 424,84*
Ähnlich
Kern
OZL 467
ab € 401,03*
Ähnlich
Kern
OZL 463
ab € 384,51*
Ähnlich
Kern
OZL 464
ab € 450,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.