Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisches Anemometer PCE-423N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167549/full/pce-instruments-thermisches-anemometer-pce-423n-5958582-1643053.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167549/full/pce-instruments-thermisches-anemometer-pce-423n-5958582-1643053.jpg
Thermisches Anemometer PCE-423N
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-423N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-423N
EAN/GTIN:
     4250348723253
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Thermisches Anemometer PCE-423N

Thermisches Anemometer mit Datenspeicher / Messbereich 0 ... 30 m/s /
Mikro-USB Schnittstelle / 3/8" Stativhalterung / CSV Dateiformat / wiederaufladbarer Akku /
optional mit Kalibrierung / Teleskopsonde bis zu 426 mm ausziehbar

Das thermische Anemometer hat einen Messbereich von bis 0 … 30 m/s. Neben der Geschwindigkeit kann das thermische Anemometer den Volumenstrom und die Temperatur präzise messen. Die kompakte Bauweise der Sensorik, in Kombination mit der ausziehbaren Teleskopsonde, ermöglichen Messungen auch an besonders schwer zugänglichen Stellen. Somit können mit dem thermische Anemometer Strömungsmessungen in Kühlrippen oder auch Zu- und Abluftleitungen durchgeführt werden.

Geschwindigkeit
Messbereich 0,00 ... 30,00 m/s
0,0 ... 5905,5 ft/min
Auflösung 0,01 m/s
0,1 ft/min
Genauigkeit* ±0,10 m/s oder ±5 % v. Mw. bei 0 ... 5 m/s
±0,30 m/s oder ±5 % v. Mw. bei 5 ... 30 m/s
±19,6 ft/min oder ±5 % v. Mw.
bei 0 ... 984,2 ft/min
±59,0 ft/min oder ±5 % v. Mw.
bei 984,2 ... 5905,5 ft/min
*der größere Wert gilt

Volumenstrom
Messbereich 0,0 ... 339120,0 m3/h
0,0 ... 99598,0 CFM
Auflösung 0,1 m3/h
0,1 CFM

Temperatur
Messbereich 0 ... 50 °C
32 ... 122 °F
Auflösung 0,1 °C
0,1 °F
Genauigkeit ±1 °C
±1,8 °F

Weitere Spezifikationen
Teleskopsonden Länge 210 ... 426 mm
Teleskopsonden Durchmesser 12 mm
Speicherplatz 10.000 Messpunkte
Dateiformat CSV
Schnittstelle Micro-USB
Halterung 3/8" Stativhalterung
Display 2" LCD Display, 176 x 220 Pixel
Messrate 1 Hz
Spannungsversorgung (Akku) interner 1000 mAh Akku
Spannungsversorgung (extern) 5 V DC, 1 A
Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F), <85 % r.F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F), <85 % r.F., nicht kondensierend
Abmessungen
(ohne Teleskopsonde) 145 x 50 x 35 mm
Gewicht 156 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 215,70*
Frei Haus
ab € 174,24*
€ 215,72*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 352,58*
€ 419,34*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 145,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 175,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 396,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 364,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 280,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 32,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 249,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 235,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.