Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Anemometer PCE-WS CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/174809/full/5938499-1660868.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/174809/full/5938499-1660868.jpg
PCE Instruments Anemometer PCE-WS CR
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-WS CR
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WS CR
EAN/GTIN:
     4250348722645
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das Anemometer besticht durch seine kompakte Bauform und verschiedenen Ausgangssignale. So ist das Anemometer für Anwendungen in der Warntechnik, Gebäudeautomatisierung und Haustechnik einsetzbar. Je nach Anemometer steht ein 4 ... 20 mA-, 0 ... 10 V-, Modbus- oder Impulsausgang zur Verfügung. Das Anemometer ist als Stern ausgeführt, sodass ein windrichtungsunabhängiger Betrieb gewährleistet ist. Das Anemometer ist aus robustem Kunststoff gefertigt und somit gegen Rost und Korrosion beständig. Weiterhin ist das Anemometer nach IP65 geschützt. Der Aufbau des Anemometers stellt ebenso sicher, dass er besonders gegen hochfrequente und elektromagnetische Strahlung geschützt ist. Der Messbereich erstreckt sich zwischen 0,8 ... 50 m/s. Standardmäßig verfügt das Anemometer über ein 20 m Anschlusskabel. Optional ist ein Montagekit aus Edelstahl zum Anemometer erhältlich.

Technische Daten:
Messbereich 0,8 m/s ... 50 m/s Messung ab ≤0,8 m/s Ausgang Einstellbares Relais Genauigkeit <4 m/s: ± 0,27 m/s >4 m/s: ± 3 % Betriebsspannung 12 ... 24 V DC Betriebstemperaturbereich -20 ... +80 °C bei ≤95 % rel. Feuchte maximale Windgeschwindigkeit 55 m/s elektrischer Anschluss 20 m Anschlusskabel Schutzklasse IP65

Lieferumfang
1 x Anemometer PCE-WS CR 1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, Messtechnik Messgeräte Anemometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 235,88*
€ 289,71*
Frei Haus
ab € 236,54*
€ 289,73*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 466,72*
€ 544,97*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,03*
€ 314,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 145,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 175,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 396,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 364,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 280,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 32,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 249,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.