Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 Stahl M 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 Stahl M 10 VE=S
DIN 975 Stahl M 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009750000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m10
~DIN 975 Stahl Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
50.000 KGM
Materialnummer:
00975.000.0100.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 Stahl, DIN975, M10, 10, AM975100, 00975.000.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6685*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0785*
€ 1,28342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9585*
€ 1,14062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8885*
€ 1,05732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8585*
€ 1,02162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8185*
€ 0,97402
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6685*
€ 0,79552
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5661*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8632*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8727*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7781*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4485*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6943*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,3833*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,731*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7304*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7618*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.