Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885820120200120 Herst.-Nr.: 045576 EAN/GTIN: 4006209455760 |
| |
|
| | |
| Artikel 88582 Stahl FBN II galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip, Mutter und Scheibe - Abmessung: FBN II 20/120 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88582 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | FBN II | Abmessung: | FBNII20/120 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 68.700 KGM | Materialnummer: | 88582.012.0200.120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Schwerlastdübel, R 88582 Stahl, ART88582, FBNII20/120, AM8858220120, 88582.012.0200.120 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,8025* | € 9,6325* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 7,787* | € 9,647* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,3565* | € 10,6674* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 9,107* | € 11,257* | | | | Lager 4 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,7039* | € 12,0139* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,139* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|