Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Fuchsschwanzsägeblätter S1531L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Fuchsschwanzsägeblätter S1531L
2 Fuchsschwanzsägeblätter S1531L
Artikel-Nr.:
     400-1040401
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650613
EAN/GTIN:
     3165140007672
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz

2 Fuchsschwanzsägeblätter S1531L


Das S 1531 L Top für Holz Säbelsägeblatt ermöglicht saubere, schnelle Schnitte für das Beschneiden von Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind ideal für genaue Beschneidungsergebnisse und verhindern Beschädigung der Pflanzen. Zudem entfernen die große Zahnteilung (5 mm) und großen Spanräume Material schnell und effizient. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Beschneiden von grünem Holz. Es verfügt über eine lange Länge von 240 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 190 mm ermöglicht. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Zahnteilung [mm] / TPI: 5 / 5, Abmessungen LxBxD [mm]: 240 x 19 x 1,5, Einsatzbereiche: Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm), Typ: S 1531 L
- Breite: 5,2, - Gewicht: 0,091 kg, - Höhe: 0,5, - Länge: 29,1





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,091 kg
Länge:
29,1
Breite:
5,2
Höhe:
0,5
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 6,37*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,88*
€ 7,03*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 7,07*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 7,28*
Lager 400
206
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,03* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 657 406
ab € 18,71*
Ähnlich
Bosch
2608656019
ab € 10,60*
Ähnlich
Bosch
2608654402
ab € 1,828*
Ähnlich
Bosch
2608654404
ab € 8,76*
Ähnlich
Bosch
2608656011
ab € 7,91*
Ähnlich
Bosch
2608650614
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.