Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universaldübel UX
Universaldübel UX
Universaldübel UX
Universaldübel UX
Artikel-Nr.:
     400-1197214
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     77849
EAN/GTIN:
     4006209778494
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel

Universaldübel UX


Der fischer UniversalDübel UX ist ein KunststoffDübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer UniversalDübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer UniversalDübel UX für die Durchsteckmontage geeignet.

- Bohrernenndurchmesser 12 mm
- Dübellänge 70 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatte und Gipskarton
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Mit Rand Nein
- Farbe grau
- Ausführung ohne Schraube
- Verpackungsvariante Blisterkarte
- Min. Bohrlochtiefe 85 mm/Min. Verankerungstiefe 70 mm
- Spanplatten-/Holzschrauben 8 - 10 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- Bohrernenndurchmesser: 10 mm

Maße 12x70mm
Menge 4 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,025 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,58*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,07*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 3,10*
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,17*
€ 3,16*
Lager 400
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
77851
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
77855
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077848
ab € 1,77*
Ähnlich
fischer
077854
ab € 1,76*
Ähnlich
fischer
77850
ab € 1,77*
Ähnlich
fischer
077846
ab € 1,77*
Ähnlich
fischer
077852
ab € 1,76*
Ähnlich
fischer
077847
ab € 1,77*
Ähnlich
fischer
077853
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.