Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Stichsägeblätter T 101 AIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3 Stichsägeblätter T 101 AIF
3 Stichsägeblätter T 101 AIF
Artikel-Nr.:
     400-1198721
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636224
EAN/GTIN:
     3165140264334
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

3 Stichsägeblätter T 101 AIF


Das T 101 AIF Clean für Hard Holz Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Das spitzverzahnte Blatt verringert Ausrisse. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (1,7 mm) ausgestattet, um Massivholzstoffe mit einer Dicke von 2-30 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 1,7, Einsatzbereiche: Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (2-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø <30 mm), kein Ausriss, Typ: T 101 AIF
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,021 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 17





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Länge:
17
Breite:
5,5
Höhe:
0,2
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,29*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 6,32*
6 Tage
99
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,12*
€ 6,61*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 6,92*
Lager 400
200
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,57* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 4,94*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,72*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.