Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gipskartondübel GK
Gipskartondübel GK
Gipskartondübel GK
Gipskartondübel GK
Artikel-Nr.:
     400-1202432
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     24556
EAN/GTIN:
     4006209245569
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel

Gipskartondübel GK


Der fischer GipskartonDübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.

- Bohrernenndurchmesser 8 mm
- Dübellänge 31 mm
- mit Gewinde
- Ausführung ohne Schraube
- Baustoff Plattenbaustoff
- Dübelmaterial Metall
- Verpackungsvariante Faltschachtel
- Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht 35 mm
- Schraubenabmessung 4,0 - 5,0 x Ls mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz gehärteter Stahl


Typ GKM
Abpackung 100 St.


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,413 kg
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2216*
€ 0,2616*
Lager 400
10500
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2253*
€ 0,2653*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,2281*
€ 0,2734*
2 Tage
800
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2281*
€ 0,2781*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2398*
€ 0,2898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.