Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer GKM Gipskartondübel 31mm 24556 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C26266
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     24556
EAN/GTIN:
     4006209245569
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Schrauben-Ø:
4.5 mm
Geeignet für:
Gipskartonplatten + Gipsfaserplatten
Material (Details):
Zinkdruckguss
Material:
Metall
Produkt-Art:
Gipskartondübel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2216*
€ 0,2716*
100
€ 4,90*
ab € 0,2151*
€ 0,2757*
1 Tag
500
100
€ 4,90*
ab € 0,2281*
€ 0,2781*
2 Tage
5600
100
€ 4,50*
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,2703*
€ 0,3283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3129*
€ 0,37235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.