Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1342987 Herst.-Nr.: 6204015359 EAN/GTIN: 4003773039648 |
| |
|
| | |
| Kabelschere VDE 165mm Knipex VDE-Kabelschere Nr. 95 16 165 •Werkzeug verchromt •Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen •Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet •Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 •Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen •Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung •Für Kupfer- und Aluminiumkabel, ein- und mehrdrähtig Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,278 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, kabelschere knipex, kabelschere, QR4028397, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schere, Zange, Knipex, VDE, Kabel-Schere, Schneidzange, VDE-Kabel-Schere, Handwerkzeug, VDE-Schere, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,12* | € 31,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,90* | € 32,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,14* | € 32,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,41* | € 33,29* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,20* | € 46,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|