Langschaftdübel SXR Z
Der fischer LangschaftDübel SXR-Z ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit Senkkopfschraube mit einer Kreuzschlitzaufnahme PZ-Bit. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 30 mm lässt sich der LangschaftDübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer LangschaftDübel SXR-Z ist für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Garderoben und Leuchten geeignet.
- Antrieb PZ2
- Bohrernenndurchmesser 6 mm
- Dübellänge 60 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Mit Rand
- Farbe grau
- Antrieb Kreuzschlitz PZ
- Ausführung mit Schraube
- Material Kunststoff
- Nutzlänge 30 mm
- Oberfläche (Schraube) galvanisch verzinkter Stahl
- Schraubengeometrie Senkkopf
- Max. Dicke des Anbauteils 30 mm/Min. Bohrlochtiefe 70 mm/Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage 70 mm/Min. Verankerungstiefe 30 mm/Min. Verankerungstiefe 30 mm
- Schraubendurchmesser 4,5 mm
- Variante MITSCHRAUBE
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- Profi / DIY DIY
Maße 6x60mm
Ausführung mit Senkkopfschraube