Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten LUCCA LETTER Ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten LUCCA LETTER Ni
Briefkasten LUCCA LETTER Ni
Briefkasten LUCCA LETTER Ni
Briefkasten LUCCA LETTER Ni
Briefkasten LUCCA LETTER Ni
Briefkasten LUCCA LETTER Ni
Artikel-Nr.:
     400-1467486
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     3713 NI
EAN/GTIN:
     4003482144305
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Briefkasten LUCCA LETTER Ni


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Lucca 3713 Ni Letter ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und mit transparentem Schutzlack versiegelt. Die Tür ist aus satiniertem Kunststoff. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 380, - Gewicht: 2,567 kg, - Höhe: 148, - Länge: 340, - Material: Edelstahl, - Öffnungsstopp: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,567 kg
Material:
Edelstahl
Länge:
340
Breite:
380
Höhe:
148
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 77,68*
€ 99,03*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 99,49*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 81,15*
€ 106,72*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 89,07*
€ 109,27*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 94,18*
€ 115,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,86*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 35,10*
Ähnlich
Burg-Wächter
771W
ab € 23,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,34*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 72,82*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 45,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.